大阪魂
ローヘッドキャップ(鉄/ニッケル)(パック品)
(1件のレビュー)
材質
鉄
表面処理
ニッケル
頭部形状
ローヘッド
ねじ山種類
メートル並目
全13種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M3
M4
M5
M8
M12
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
15
20
25
50
ねじピッチ
選択してください
0.5
0.7
0.8
1.25
1.75
内容量
選択してください
1パック(2個)
1パック(3個)
1パック(4個)
1パック(6個)
1パック(7個)
1パック(8個)
1パック(9個)
1パック(10個)
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
種別
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
寸法t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42800231
M3×10
1パック(10個)
全ねじ
M3
10
0.5
1.5
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42800256
M4×8
1パック(9個)
全ねじ
M4
8
0.7
2.3
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42800265
M4×10
1パック(9個)
全ねじ
M4
10
0.7
2.3
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42800274
M4×20
1パック(6個)
全ねじ
M4
20
0.7
2.3
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42800292
M5×12
1パック(7個)
全ねじ
M5
12
0.8
2.7
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42800301
M8×12
1パック(3個)
全ねじ
M8
12
1.25
3.8
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42800317
M8×15
1パック(4個)
全ねじ
M8
15
1.25
3.8
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42800326
M8×25
1パック(4個)
全ねじ
M8
25
1.25
3.8
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42800335
M8×50
1パック(2個)
半ねじ
M8
50
1.25
3.8
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42800344
M12×20
1パック(2個)
全ねじ
M12
20
1.75
5
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42800353
M12×25
1パック(2個)
全ねじ
M12
25
1.75
5
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42800247
M4×6
1パック(8個)
全ねじ
M4
6
0.7
2.3
取扱い終了
返品不可
42800283
M5×10
1パック(7個)
-
M5
10
0.8
2.7
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください