大阪魂
ローヘッドキャップ(鉄/亜鉛黒)(パック品)
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
ローヘッド
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
寸法t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42800362
M3×5
1パック(3個)
全ねじ
M3
5
0.5
1.5
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42800371
M3×8
1パック(10個)
全ねじ
M3
8
0.5
1.5
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42800387
M4×12
1パック(8個)
全ねじ
M4
12
0.7
2.3
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42800396
M6×14
1パック(6個)
全ねじ
M6
14
1
3
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42800414
M8×40
1パック(2個)
全ねじ
M8
40
1.25
3.8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42800405
M8×15
1パック(4個)
-
M8
15
1.25
3.8
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください