大阪魂
六角穴付ボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) SSS規格(SUS316L)
(1件のレビュー)
種別
全ねじ
材質
SUS316L
頭部形状
ボタン
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42802715
M3×10
1パック(2個)
M3
10
0.5
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42802724
M5×10
1パック(2個)
M5
10
0.8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42802733
M5×25
1パック(2個)
M5
25
0.8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42802742
M10×40
1個
M10
40
1.5
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42802751
M12×25
1個
M12
25
1.75
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42802767
M12×30
1個
M12
30
1.75
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42802776
M12×35
1個
M12
35
1.75
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42802785
M12×40
1個
M12
40
1.75
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください