大阪魂
六角穴付ボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) SSS規格(鉄/スズコバルト)(パック品)
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
スズコバルト
頭部形状
ボタン
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42803293
M3×25
1パック(9個)
M3
25
0.5
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42803302
M5×15
1パック(9個)
M5
15
0.8
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42803311
M5×16
1パック(8個)
M5
16
0.8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42803327
M5×18
1パック(8個)
M5
18
0.8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42803336
M5×20
1パック(8個)
M5
20
0.8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42803345
M6×16
1パック(7個)
M6
16
1
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42803354
M8×12
1パック(4個)
M8
12
1.25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42803363
M8×35
1パック(3個)
M8
35
1.25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42803372
M10×15
1パック(3個)
M10
15
1.5
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42803381
M10×35
1パック(2個)
M10
35
1.5
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42803397
M10×55
1パック(2個)
M10
55
1.5
¥
649
¥
714
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください