曜日別特売

六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可

六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可 - 大阪魂六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可 - 大阪魂六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可 - 大阪魂
(1件のレビュー)
材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
注意
※こちらの商品、全ねじ/半ねじに関する問い合わせを受け付けておりません。この商品は、ロットにより変更される場合もございます。使い分けが必要な場合は、購入しないでください。返品・交換不可となります。
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(inch)
山数
寸法d(mm)
寸法t(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42803747#1-64×1/81個No.11/864約1.8(最小)0.787
419
461(税込)
翌々日出荷
返品不可
42803756#1-64×3/161個No.13/1664約1.8(最小)0.787
419
461(税込)
翌々日出荷
返品不可
42803765#1-64×1/41個No.11/464約1.8(最小)0.787
419
461(税込)
翌々日出荷
返品不可
42803774#1-64×5/161個No.15/1664約1.8(最小)0.787
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
42803783#1-64×1/21個No.11/264約1.8(最小)0.787
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
42803792#2-56×9/161パック(2個)No.29/1656約2.1(最小)0.965
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42803801#2-56×1"1/21個No.21-1/256約2.1(最小)0.965
979
1,077(税込)
翌々日出荷
返品不可
42803817#3-48×7/81個No.37/848約2.5(最小)1.117
739
813(税込)
翌々日出荷
返品不可
42803826#3-48×1"1/41個No.31-1/448約2.5(最小)1.117
989
1,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
42803835#4-40×2"1個No.4240約2.8(最小)1.295
889
978(税込)
翌々日出荷
返品不可
42803844#5-40×1/81個No.51/840約3.1(最小)1.447
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
42803853#5-40×3/161パック(2個)No.53/1640約3.1(最小)1.447
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42803862#5-40×7/161パック(2個)No.57/1640約3.1(最小)1.447
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42803871#5-40×7/81個No.57/840約3.1(最小)1.447
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
42803887#5-40×1"1/41個No.51-1/440約3.1(最小)1.447
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
42803896#5-40×1"1/21個No.51-1/240約3.1(最小)1.447
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
42803905#6-32×1/81パック(2個)No.61/832約3.5(最小)1.625
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42803914#6-32×2"1/41個No.62-1/432約3.5(最小)1.625
609
670(税込)
翌々日出荷
返品不可
42803923#10-24×3/161個No.103/1624約4.8(最小)2.286
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
42803932#10-24×1"3/41個No.101-3/424約4.8(最小)2.286
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
42803941#10-24×2"1/21個No.102-1/224約4.8(最小)2.286
689
758(税込)
翌々日出荷
返品不可
42803957#12-24×5/161個No.125/1624約5.4(最小)2.616
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
42803966#12-24×1"1/21個No.121-1/224約5.4(最小)2.616
979
1,077(税込)
翌々日出荷
返品不可
428039751/4-20×2"3/41個1/42-3/420約6.3(最小)3.048
889
978(税込)
当日出荷
428039841/4-20×4"1個1/4420約6.3(最小)3.048
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
428039933/8-16×1"1/81個3/81-1/816約9.5(最小)4.622
989
1,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
428040023/8-16×2"3/41個3/82-3/416約9.5(最小)4.622
1,698
1,868(税込)
当日出荷
428040117/16-14×3/41個7/163/414約11.0(最小)5.410
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
428040277/16-14×1"1個7/16114約11.0(最小)5.410
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
428040367/16-14×1"1/41個7/161-1/414約11.0(最小)5.410
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
428040457/16-14×1"3/41個7/161-3/414約11.0(最小)5.410
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
428040547/16-14×2"1個7/16214約11.0(最小)5.410
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
428040637/16-14×2"1/21個7/162-1/214約11.0(最小)5.410
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
428040721/2-13×3/41個1/23/413約12.7(最小)6.223
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
428040815/8-11×2"1個5/8211約15.8(最小)7.797
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
428040973/4-10×1"3/41個3/41-3/410約19.0(最小)9.398
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
428041063/4-10×4"1個3/4410約19.0(最小)9.398
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42804002
2021-02-12
用途: 組み付け用

susの材質と強度区分を明記して欲しいです、プロも素人もいるのだから。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4752:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする