大阪魂
六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF)(鉄/生地) 全ねじ/半ねじ指定不可
材質
鉄
表面処理
生地
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
ユニファイ細目(UNF)
内容量
1個
注意
※こちらの商品、全ねじ/半ねじに関する問い合わせを受け付けておりません。この商品は、ロットにより変更される場合もございます。使い分けが必要な場合は、購入しないでください。返品・交換不可となります。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(inch)
山数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42804833
#1-72×5/16
No.1
5/16
72
¥
509
¥
560
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42804842
#3-56×1"
No.3
1
56
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42804851
#5-44×1/2
No.5
1/2
44
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42804867
#5-44×5/8
No.5
5/8
44
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42804876
#5-44×3/4
No.5
3/4
44
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42804885
1/4-28×7/16
1/4
7/16
28
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42804894
1/4-28×2"3/4
1/4
2-3/4
28
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42804903
7/16-20×6"
7/16
6
20
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42804912
1/2-20×1"3/4
1/2
1-3/4
20
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42804921
9/16-18×2"
9/16
2
18
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42804937
3/8-24×1"1/2
3/8
1-1/2
24
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください