大阪魂
六角穴付ボルト ウィットねじ(鉄/生地)
(2件のレビュー)
材質
鉄
表面処理
生地
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
ウィット
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
ねじの呼び
長さ(mm)
山数
寸法t(mm)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42804964
1/4×45
1パック(4個)
-
W1/4
45
20
(最小)3
¥
589
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
42804973
5/16×16
1パック(5個)
-
W5/16
16
18
(最小)4
¥
539
¥
439
アウトレット
¥
483
(税込)
当日出荷
残り2点です
42804991
5/16×85
1パック(2個)
-
W5/16
85
18
(最小)4
¥
589
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
42805016
3/8×10
1パック(3個)
-
W3/8
10
16
(最小)5.0
¥
839
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42805025
3/8×18
1パック(3個)
-
W3/8
18
16
(最小)5.0
¥
769
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42805043
3/4×100
1個
-
W3/4
100
10
(最小)9.5
¥
1,798
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42804946
3/16×8
1パック(9個)
-
W3/16
8
24
(最小)2.6
取扱い終了
返品不可
42804955
3/16×45
1パック(5個)
-
W3/16
45
24
(最小)2.6
取扱い終了
42804982
5/16×70
1パック(2個)
-
W5/16
70
18
(最小)4
取扱い終了
返品不可
42805007
5/16×95
1個
-
W5/16
95
18
(最小)4
取扱い終了
返品不可
42805034
3/8×85
1パック(2個)
-
W3/8
85
16
(最小)5.0
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください