大阪魂
六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 細目(鉄/スズコバルト)(パック品)
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
40
ねじピッチ
1.25
寸法t(mm)
(最小)5
寸法r(mm)
(最小)0.4
寸法S(mm)
(呼び)8
表面処理
スズコバルト
寸法e(mm)
(最小)9.15
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
32
寸法K(mm)
(最大)10
寸法da(mm)
(最大)11.2
寸法v(mm)
(最大)1
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)16
寸法ds(mm)
(最大)10
ねじ山種類
メートル細目
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42805621
M10×40
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください