曜日別特売

六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 細目(鉄/生地)

六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 細目(鉄/生地) - 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 細目(鉄/生地) - 大阪魂
材質ねじピッチ1.5表面処理生地頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
ねじの呼び
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法r(mm)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42805655M18×40-M1840(最小)9(最小)0.6
1,498
1,498
1,648(税込)
当日出荷
42805664M18×55-M1855(最小)9(最小)0.6
1,598
1,298
アウトレット
1,428(税込)
当日出荷
残り2点です
42805673M18×60-M1860(最小)9(最小)0.6
1,798
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
42805682M18×70半ねじM1870(最小)9(最小)0.6
1,898
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
42805691M20×35全ねじM2035(最小)10(最小)0.8
1,898
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2876:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする