大阪魂
六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小頭(ステンレス)
種別
全ねじ
材質
ステンレス
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42805707
M6×14
1パック(2個)
M6
14
1
¥
569
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42805716
M8×12
1パック(2個)
M8
12
1.25
¥
499
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42805725
M8×14
1パック(2個)
M8
14
1.25
¥
489
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42805734
M8×16
1パック(2個)
M8
16
1.25
¥
499
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42805743
M10×30
1個
M10
30
1.5
¥
489
¥
399
アウトレット
¥
439
(税込)
当日出荷
残り2点です
42805752
M12×25
1個
M12
25
1.75
¥
499
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42805761
M12×30
1個
M12
30
1.75
¥
509
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください