大阪魂
六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 全ねじ(鉄/クロメート)
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
クロメート
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
寸法t(mm)
寸法r(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42806391
M5×60
1パック(3個)
M5
60
0.8
(最小)2.5
(最小)0.2
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42806416
M8×100
1パック(2個)
M8
100
1.25
(最小)4
(最小)0.4
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42806434
M16×150
1個
M16
150
2
(最小)8
(最小)0.6
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42806407
M8×85
1パック(2個)
M8
85
1.25
(最小)4
(最小)0.4
取扱い終了
返品不可
42806425
M16×95
1個
M16
95
2
(最小)8
(最小)0.6
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください