六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 全ねじ(鉄/スズコバルト)

六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 全ねじ(鉄/スズコバルト) - 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 全ねじ(鉄/スズコバルト) - 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 全ねじ(鉄/スズコバルト) - 大阪魂
種別全ねじ材質表面処理スズコバルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
寸法t(mm)
寸法r(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42806443M3×251パック(7個)M3250.5(最小)1.3(最小)0.1
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42806452M4×301パック(7個)M4300.7(最小)2(最小)0.2
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42806461M4×401パック(6個)M4400.7(最小)2(最小)0.2
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42806477M5×301パック(6個)M5300.8(最小)2.5(最小)0.2
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42806486M5×701パック(2個)M5700.8(最小)2.5(最小)0.2
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42806495M6×401パック(4個)M6401(最小)3(最小)0.25
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42806504M6×451パック(4個)M6451(最小)3(最小)0.25
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42806513M8×401パック(3個)M8401.25(最小)4(最小)0.4
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
42806522M8×451パック(3個)M8451.25(最小)4(最小)0.4
609
670(税込)
翌々日出荷
返品不可
42806531M8×501パック(2個)M8501.25(最小)4(最小)0.4
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42806556M8×701パック(2個)M8701.25(最小)4(最小)0.4
689
758(税込)
翌々日出荷
返品不可
42806565M8×1001個M81001.25(最小)4(最小)0.4
419
461(税込)
翌々日出荷
返品不可
42806574M10×701個M10701.5(最小)5(最小)0.4
509
560(税込)
翌々日出荷
返品不可
42806583M10×901個M10901.5(最小)5(最小)0.4
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
42806592M10×1001個M101001.5(最小)5(最小)0.4
549
604(税込)
翌々日出荷
返品不可
42806547M8×601パック(2個)M8601.25(最小)4(最小)0.4
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1657:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする