大阪魂
六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 全ねじ(鉄/亜鉛黒)
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
寸法t(mm)
寸法r(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42806705
M5×45
1パック(4個)
M5
45
0.8
(最小)2.5
(最小)0.2
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42806714
M10×90
1個
M10
90
1.5
(最小)5
(最小)0.4
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42806732
M20×150
1個
M20
150
2.5
(最小)10
(最小)0.8
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42806696
M4×55
1パック(4個)
M4
55
0.7
(最小)2
(最小)0.2
取扱い終了
返品不可
42806723
M10×100
1個
M10
100
1.5
(最小)5
(最小)0.4
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください