六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)

六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L) - 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L) - 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L) - 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L) - 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L) - 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L) - 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L) - 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L) - 大阪魂
(43件のレビュー)
材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
全181種類を絞り込む
ねじの呼び
ねじピッチ
内容量
181種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
種別
寸法t(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
414628271.6×31パック(2個)M1.6-0.35全ねじ0.7
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42806741M1.6×51パック(3個)M1.6-0.35全ねじ(最小)0.7
589
648(税込)
当日出荷
414628361.6×41パック(3個)M1.6-0.35全ねじ0.7
589
648(税込)
10日以内出荷
返品不可
42806757M2×161パック(3個)M2-0.4全ねじ(最小)10
589
648(税込)
10日以内出荷
返品不可
414628451.6×61パック(3個)M1.6-0.35全ねじ0.7
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42806766M2.5×181パック(2個)M2.5-0.45全ねじ(最小)1
379
417(税込)
当日出荷
42806775M3×451パック(2個)M3-0.5半ねじ(最小)1.3
379
417(税込)
当日出荷
414628631.6×101パック(2個)M1.6-0.35全ねじ0.7
468
515(税込)
当日出荷
42806784M4×751個M4-0.7半ねじ(最小)2
509
560(税込)
10日以内出荷
返品不可
42806793M8×1001個M8-1.25半ねじ(最小)4
919
1,011(税込)
当日出荷
414628812×31パック(3個)M2-0.4全ねじ1
539
593(税込)
当日出荷
42806802M14×401個M14-2全ねじ(最小)7
3,298
3,628(税込)
10日以内出荷
返品不可
414628972×41パック(3個)M2-0.4全ねじ1
468
515(税込)
当日出荷
42806811M14×501個M14-2全ねじ(最小)7
3,298
3,628(税込)
10日以内出荷
返品不可
414629062×51パック(3個)M2-0.4全ねじ1
539
593(税込)
当日出荷
414629152×61パック(3個)M2-0.4全ねじ1
539
593(税込)
当日出荷
414629242×81パック(3個)M2-0.4全ねじ1
539
593(税込)
当日出荷
414629332×101パック(3個)M2-0.4全ねじ1
539
593(税込)
当日出荷
414629422×121パック(3個)M2-0.4全ねじ1
539
593(税込)
当日出荷
414629512×151パック(3個)M2-0.4全ねじ1
539
593(税込)
当日出荷
414629672×201パック(2個)M2-0.4半ねじ1
539
593(税込)
当日出荷
414629762.5×31パック(3個)M2.5-0.45全ねじ1.1
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
414629852.5×41パック(3個)M2.5-0.45全ねじ1.1
539
593(税込)
当日出荷
414629942.5×51パック(3個)M2.5-0.45全ねじ1.1
539
593(税込)
当日出荷
414630032.5×61パック(3個)M2.5-0.45全ねじ1.1
539
593(税込)
当日出荷
414630122.5×81パック(3個)M2.5-0.45全ねじ1.1
539
593(税込)
当日出荷
414630212.5×101パック(3個)M2.5-0.45全ねじ1.1
468
515(税込)
当日出荷
414630372.5×121パック(3個)M2.5-0.45全ねじ1.1
468
515(税込)
当日出荷
414630462.5×141パック(3個)M2.5-0.45全ねじ1.1
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
414630552.5×151パック(3個)M2.5-0.45全ねじ1.1
539
593(税込)
当日出荷
414630642.5×161パック(3個)M2.5-0.45全ねじ1.1
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
414630732.5×201パック(2個)M2.5-0.45全ねじ1.1
539
593(税込)
当日出荷
414630823×41パック(4個)M3-0.5全ねじ1.3
539
593(税込)
当日出荷
414630913×51パック(5個)M3-0.5全ねじ1.3
539
593(税込)
当日出荷
414631073×61パック(5個)M3-0.5全ねじ1.3
448
493(税込)
当日出荷
414631163×81パック(5個)M3-0.5全ねじ1.3
448
493(税込)
当日出荷
414631253×101パック(5個)M3-0.5全ねじ1.3
479
527(税込)
当日出荷
414631343×121パック(5個)M3-0.5全ねじ1.3
448
493(税込)
当日出荷
414631433×141パック(5個)M3-0.5全ねじ1.3
539
593(税込)
当日出荷
414631523×151パック(5個)M3-0.5全ねじ1.3
448
493(税込)
当日出荷
414631613×161パック(5個)M3-0.5全ねじ1.3
539
593(税込)
当日出荷
414631773×181パック(4個)M3-0.5全ねじ1.3
539
593(税込)
当日出荷
414631863×201パック(4個)M3-0.5全ねじ1.3
448
493(税込)
当日出荷
414631953×251パック(4個)M3-0.5半ねじ1.3
539
593(税込)
当日出荷
414632043×301パック(3個)M3-0.5半ねじ1.3
539
593(税込)
当日出荷
414632133×351パック(3個)M3-0.5半ねじ1.3
539
593(税込)
当日出荷
414632223×401パック(2個)M3-0.5半ねじ1.3
539
593(税込)
当日出荷
414632313×501パック(2個)M3-0.5半ねじ1.3
539
593(税込)
当日出荷
414632474×41パック(5個)M4-0.7全ねじ2
539
593(税込)
当日出荷
414632564×51パック(5個)M4-0.7全ねじ2
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:43
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-25
用途: 船舶用に部品の一部として
教育・研究機関

迅速なご対応ありがとうございます。また、資材検索場所までご開示ありがとうございました。直ぐに適応部品が見つかりました。こんな小さな部品にも316Lの素材が使われているのは知りませんでした。これからも多いに活用したいと思います。

1が参考にしています
2025-11-02
用途: 作業
自動車・二輪車・自転車関連業

欲しかったサイズの物が購入出来て、大変に便利でした。

対象商品 : 41463992
2024-04-08
用途: バイクのメンテナンス

ホームセンターで入手できる製品はサイズの種類が少なく不満でした。
こちらでは沢山のサイズがあるので大変満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 41463502
2024-05-28
用途: 灯油タンクの燃料計の修理
建設業・工事業

屋外の灯油タンクの燃料計のネジが錆びて固着してしまったのでステンレスのボルトに交換。あとは、錆びずに何年持つか観察したいと思います。

対象商品 : 41463922
2024-04-23
用途: アイロン台のネジの付け替え
製造業

とても収まり良く、最高でした。
大阪魂という社名も最高です!

対象商品 : 41462897
2023-08-27
用途: 装置の組立
株式会社テラダ製造業

装置の組立に使用しています。値段の割にしっかりとした作りになっています。コストパフォーマンスに優れていますので、リピートします。

1が参考にしています
対象商品 : 41462906
2023-01-27
用途: ベイトリールのプラスネジの置換え
製造業

メンテナンスしやすくなりました。錆にも強そうです。

1が参考にしています
対象商品 : 41463746
2022-10-11
用途: 自作機械の部品固定

SUS316Lでなくてもよかったが、少量パックでステンレスの選べるネジがが無かった。数量の少ないパックは使い勝手が良い。
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
381:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする