曜日別特売

六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(ステンレス/アロック)(パック品)

六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(ステンレス/アロック)(パック品) - 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(ステンレス/アロック)(パック品) - 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(ステンレス/アロック)(パック品) - 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(ステンレス/アロック)(パック品) - 大阪魂
(3件のレビュー)
材質ステンレス表面処理アロック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
全41種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
内容量
41種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
種別
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
寸法b(mm)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42807064M3×41パック(9個)全ねじM340.54
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42807073M3×61パック(10個)全ねじM360.56
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42807082M3×81パック(10個)全ねじM380.58
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42807091M3×101パック(9個)全ねじM3100.510
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42807107M3×121パック(9個)全ねじM3120.512
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42807116M3×151パック(8個)全ねじM3150.515
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42807125M3×201パック(8個)全ねじM3200.520
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42807134M3×251パック(6個)全ねじM3250.518
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42807143M4×61パック(9個)全ねじM460.76
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42807152M4×81パック(8個)全ねじM480.78
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42807161M4×101パック(8個)全ねじM4100.710
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42807177M4×121パック(8個)全ねじM4120.712
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42807186M4×151パック(8個)全ねじM4150.715
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42807195M4×181パック(7個)全ねじM4180.718
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42807204M4×201パック(7個)全ねじM4200.720
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42807213M4×251パック(6個)全ねじM4250.720
569
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
42807222M4×301パック(6個)全ねじM4300.720
589
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
42807231M5×81パック(7個)全ねじM580.88
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42807256M5×121パック(7個)全ねじM5120.812
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42807265M5×151パック(7個)全ねじM5150.815
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42807274M5×201パック(7個)全ねじM5200.820
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42807283M5×221パック(6個)全ねじM5220.822
619
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
42807292M5×251パック(6個)全ねじM5250.822
639
509
アウトレット
560(税込)
当日出荷
残り3点です
42807301M5×301パック(5個)全ねじM5300.822
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42807317M5×351パック(5個)全ねじM5350.822
599
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
42807326M5×401パック(5個)全ねじM5400.822
619
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
42807335M6×101パック(6個)全ねじM610110
629
629
692(税込)
翌々日出荷
返品不可
42807344M6×121パック(6個)全ねじM612112
639
639
703(税込)
翌々日出荷
返品不可
42807353M6×151パック(6個)全ねじM615115
659
659
725(税込)
翌々日出荷
返品不可
42807362M6×161パック(6個)全ねじM616116
659
659
725(税込)
翌々日出荷
返品不可
42807371M6×201パック(5個)全ねじM620120
569
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
42807387M6×251パック(5個)全ねじM625125
609
609
670(税込)
翌々日出荷
返品不可
42807396M6×301パック(5個)全ねじM630130
639
639
703(税込)
翌々日出荷
返品不可
42807405M6×351パック(4個)全ねじM635124
569
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
42807414M8×151パック(4個)全ねじM8151.2515
609
609
670(税込)
翌々日出荷
返品不可
42807423M8×161パック(4個)全ねじM8161.2516
619
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
42807432M8×201パック(4個)全ねじM8201.2520
639
639
703(税込)
翌々日出荷
返品不可
42807441M8×251パック(3個)全ねじM8251.2525
739
739
813(税込)
翌々日出荷
返品不可
42807457M8×301パック(3個)全ねじM8301.2530
769
769
846(税込)
翌々日出荷
返品不可
42807466M8×351パック(3個)全ねじM8351.2535
799
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
42807247M5×101パック(7個)-M5100.810
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42807073
2018-02-08
用途: 治具の固定
広島和田金属工業株式会社

緩んでは困る所のボルトなのでネジの先端付近に緩み止めがついているこの商品を見つけた時には感動しました。
これなら安心して使用できます。

対象商品 : 42807274
2017-08-16
用途: 水回りの部品の固定用として
その他業種

水回りの棚の固定用として使用しました。狭い個所でしたので、念のため緩み防止機能付きにしましたが、問題なく使用できました。

対象商品 : 42807441
2017-10-07
用途: 機械のメンテナンス

安くて便利。なかなか売ってないので便利。良ければまた買いたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3582:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする