曜日別特売

六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(ステンレス/ブラック)

六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(ステンレス/ブラック) - 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(ステンレス/ブラック) - 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(ステンレス/ブラック) - 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(ステンレス/ブラック) - 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(ステンレス/ブラック) - 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(ステンレス/ブラック) - 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(ステンレス/ブラック) - 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(ステンレス/ブラック) - 大阪魂
(35件のレビュー)
材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
128件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
種別
ねじ長さ(mm)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
415130012×31パック(9個)M230.4全ネジ-
569
569
626(税込)
当日出荷
415130172×41パック(12個)M240.4全ネジ-
569
569
626(税込)
当日出荷
415130262×51パック(12個)M250.4全ネジ-
569
569
626(税込)
当日出荷
415130352×61パック(12個)M260.4全ネジ-
569
569
626(税込)
当日出荷
415130442×81パック(12個)M280.4全ネジ-
569
569
626(税込)
当日出荷
415130532×101パック(12個)M2100.4全ネジ-
569
569
626(税込)
当日出荷
415130622×121パック(12個)M2120.4全ネジ-
569
569
626(税込)
当日出荷
42807475M2×151パック(11個)M2150.4全ネジ-
569
569
626(税込)
当日出荷
415130712.5×41パック(13個)M2.540.45全ネジ-
569
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
415130872.5×51パック(13個)M2.550.45全ネジ-
569
569
626(税込)
当日出荷
415130962.5×61パック(13個)M2.560.45全ネジ-
569
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
415131052.5×81パック(13個)M2.580.45全ネジ-
569
569
626(税込)
当日出荷
415131142.5×101パック(13個)M2.5100.45全ネジ-
569
569
626(税込)
当日出荷
42807484M2.5×141パック(12個)M2.5140.45全ネジ-
569
569
626(税込)
当日出荷
415131232.5×151パック(10個)M2.5150.45全ネジ-
569
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
42807493M2.5×181パック(11個)M2.5180.45全ネジ-
569
569
626(税込)
当日出荷
415131322.6×41パック(13個)M2.640.45全ネジ-
569
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
415131412.6×61パック(13個)M2.660.45全ネジ-
429
349
アウトレット
384(税込)
当日出荷
残り3点です
415131572.6×81パック(13個)M2.680.45全ネジ-
429
429
472(税込)
9日以内出荷
返品不可
42807536M2.6×141パック(11個)M2.6140.45全ネジ-
569
459
アウトレット
505(税込)
当日出荷
残り6点です
415131753×41パック(12個)M340.5全ネジ-
569
569
626(税込)
当日出荷
415131843×51パック(15個)M350.5全ネジ-
569
569
626(税込)
当日出荷
415131933×61パック(20個)M360.5全ネジ-
569
569
626(税込)
当日出荷
415132023×81パック(20個)M380.5全ネジ-
569
569
626(税込)
当日出荷
415132113×101パック(20個)M3100.5全ネジ-
569
569
626(税込)
当日出荷
415132273×121パック(20個)M3120.5全ネジ-
569
569
626(税込)
当日出荷
415132363×141パック(17個)M3140.5全ネジ-
569
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
415132453×151パック(17個)M3150.5全ネジ-
569
569
626(税込)
当日出荷
415132543×161パック(17個)M3160.5全ネジ-
569
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
415132633×181パック(15個)M3180.5全ネジ-
569
569
626(税込)
3日以内出荷
返品不可
415132723×201パック(15個)M3200.5全ネジ-
569
569
626(税込)
当日出荷
415132813×221パック(13個)M3220.5全ネジ-
569
569
626(税込)
当日出荷
415132973×251パック(12個)M3250.5半ネジ18
569
569
626(税込)
当日出荷
415133063×281パック(10個)M3280.5半ネジ18
569
569
626(税込)
当日出荷
415133153×301パック(10個)M3300.5半ネジ18
569
569
626(税込)
当日出荷
415133243×321パック(6個)M3320.5半ネジ18
569
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
415133333×351パック(8個)M3350.5半ネジ18
569
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
415133423×401パック(6個)M3400.5半ネジ18
569
409
アウトレット
450(税込)
当日出荷
残り2点です
42807545M3×451パック(6個)M3450.5半ネジ18
569
459
アウトレット
505(税込)
当日出荷
残り4点です
415133514×51パック(12個)M450.7全ネジ-
569
569
626(税込)
当日出荷
415133674×61パック(13個)M460.7全ネジ-
569
569
626(税込)
当日出荷
415133764×81パック(15個)M480.7全ネジ-
569
569
626(税込)
当日出荷
415133854×101パック(15個)M4100.7全ネジ-
569
569
626(税込)
当日出荷
415133944×121パック(15個)M4120.7全ネジ-
569
569
626(税込)
当日出荷
415134034×141パック(13個)M4140.7全ネジ-
569
569
626(税込)
当日出荷
415134124×151パック(13個)M4150.7全ネジ-
569
569
626(税込)
当日出荷
415134214×161パック(12個)M4160.7全ネジ-
569
569
626(税込)
当日出荷
415134374×181パック(12個)M4180.7全ネジ-
569
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
415134464×201パック(12個)M4200.7全ネジ-
569
569
626(税込)
当日出荷
415134554×221パック(10個)M4220.7全ネジ-
569
569
626(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:35
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-28
用途: バイク部品の取り付け
卸売・小売業

長さが20mmでは短く25mmでは出っ張てしまって具合が悪い…
ステンレスは硬いので、ヤスリで4本削るのはかなりしんどい…
そんな時に22mmそれもブラックステンを見つけてしまった!
1本は余ってしまうが労力を考えれば、全く損はない!
良い買い物ができました。

1が参考にしています
対象商品 : 41513184
2024-05-08
用途: アーケードクレーンゲーム機
製造業

近所のホームセンターには6mmはあるのですが、5mmは全く見つかりませんでした。普段扱わないような長さのネジが手軽に入手できるので助かります。

対象商品 : 41513902
2023-10-11
用途: バイクのボルト交換用
サービス業

ステンレスの黒塗りは一般のホームセンターなどには置いていないことが多いので助かります。

対象商品 : 41513577
2022-09-23
用途: ドレスアップ

バイクのタンクキャップ用ネジのドレスアップ用に購入しました。SUSなので錆びないしアルミより安価です。

対象商品 : 41513866
2022-05-26
用途: 黒地の締め付けに。
農・林・水産業

ホームセンターではステンレスの黒塗りは無く、こちらで購入。
黒地の板の締め付けに使用。

対象商品 : 41513071
2022-03-01
用途: ラジコン飛行機サーボホン取り付け
製造業

2.5mmネジ(ピッチ0.45)は通常使わないサイズですので助かりました。
2.5㎜細目(ピッチ0.35)も欲しいと思っています。

対象商品 : 41513945
2021-08-27
用途: バイクのステアリングに

マーク2のハンドルのボルトに使いました。最初はシルバーのすてステンレスにしましたが。それは良かったカスタム感がでました。これをバイク屋さんに頼むと何万円とかになるんですかね。水がたまるのでカバーを探しましたがバイクパーツ屋さんだと500えんとかからします。なら黒が買えちゃうのですよね。黒も素材がいろいろあるので、まず一考を。僕はこれを選びました

2が参考にしています
対象商品 : 41513927
2021-06-01
用途: バイクのマフラー取付けに
運輸・通信業

バイクのマフラー取付けのボルトが鉄の為に
サビて茶色に成っていたので、見た目が純正のボルトと同じでステンレス製と言う事で、此のボルトにして正解でした。
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
4037:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする