大阪魂
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(ステンレス/茶ブロンズ)(パック品)
(1件のレビュー)
材質
ステンレス
長さ(mm)
35
ねじピッチ
1
寸法t(mm)
(最小)3
寸法r(mm)
(最小)0.25
寸法S(mm)
(呼び)5
表面処理
茶ブロンズ
寸法e(mm)
(最小)5.723
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
24
寸法K(mm)
(最大)6
寸法da(mm)
(最大)6.8
寸法v(mm)
(最大)0.6
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)10
ねじの呼び
M6
寸法ds(mm)
(最大)6
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1パック(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42807572
M6×35
¥
539
¥593
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください