大阪魂
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/アロック)(パック品)
材質
鉄
表面処理
アロック
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
全48種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M3
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
35
40
ねじピッチ
選択してください
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
内容量
選択してください
1パック(3個)
1パック(5個)
1パック(7個)
1パック(8個)
1パック(9個)
1パック(10個)
1パック(11個)
1パック(12個)
1パック(13個)
48種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
寸法t(mm)
寸法r(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42807992
M3×6
1パック(13個)
M3
6
0.5
(最小)1.3
(最小)0.1
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42808001
M3×8
1パック(13個)
M3
8
0.5
(最小)1.3
(最小)0.1
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42808017
M3×10
1パック(13個)
M3
10
0.5
(最小)1.3
(最小)0.1
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42808026
M3×12
1パック(12個)
M3
12
0.5
(最小)1.3
(最小)0.1
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42808035
M3×15
1パック(12個)
M3
15
0.5
(最小)1.3
(最小)0.1
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42808044
M3×20
1パック(12個)
M3
20
0.5
(最小)1.3
(最小)0.1
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42808053
M4×6
1パック(11個)
M4
6
0.7
(最小)2
(最小)0.2
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42808062
M4×8
1パック(11個)
M4
8
0.7
(最小)2
(最小)0.2
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42808071
M4×10
1パック(11個)
M4
10
0.7
(最小)2
(最小)0.2
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42808096
M4×15
1パック(11個)
M4
15
0.7
(最小)2
(最小)0.2
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42808105
M4×16
1パック(11個)
M4
16
0.7
(最小)2
(最小)0.2
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42808114
M4×18
1パック(10個)
M4
18
0.7
(最小)2
(最小)0.2
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42808123
M4×20
1パック(10個)
M4
20
0.7
(最小)2
(最小)0.2
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42808132
M4×25
1パック(10個)
M4
25
0.7
(最小)2
(最小)0.2
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42808141
M5×6
1パック(9個)
M5
6
0.8
(最小)2.5
(最小)0.2
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42808157
M5×8
1パック(10個)
M5
8
0.8
(最小)2.5
(最小)0.2
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42808166
M5×10
1パック(10個)
M5
10
0.8
(最小)2.5
(最小)0.2
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42808175
M5×15
1パック(10個)
M5
15
0.8
(最小)2.5
(最小)0.2
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42808184
M5×16
1パック(10個)
M5
16
0.8
(最小)2.5
(最小)0.2
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42808193
M5×18
1パック(9個)
M5
18
0.8
(最小)2.5
(最小)0.2
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42808202
M5×20
1パック(9個)
M5
20
0.8
(最小)2.5
(最小)0.2
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42808211
M5×25
1パック(9個)
M5
25
0.8
(最小)2.5
(最小)0.2
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42808227
M5×30
1パック(8個)
M5
30
0.8
(最小)2.5
(最小)0.2
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42808236
M6×8
1パック(7個)
M6
8
1
(最小)3
(最小)0.25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42808245
M6×10
1パック(8個)
M6
10
1
(最小)3
(最小)0.25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42808254
M6×12
1パック(8個)
M6
12
1
(最小)3
(最小)0.25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42808263
M6×15
1パック(7個)
M6
15
1
(最小)3
(最小)0.25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42808281
M6×18
1パック(7個)
M6
18
1
(最小)3
(最小)0.25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42808297
M6×20
1パック(7個)
M6
20
1
(最小)3
(最小)0.25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42808306
M6×25
1パック(7個)
M6
25
1
(最小)3
(最小)0.25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42808315
M8×10
1パック(5個)
M8
10
1.25
(最小)4
(最小)0.4
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42808324
M8×12
1パック(5個)
M8
12
1.25
(最小)4
(最小)0.4
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42808333
M8×14
1パック(5個)
M8
14
1.25
(最小)4
(最小)0.4
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42808342
M8×15
1パック(5個)
M8
15
1.25
(最小)4
(最小)0.4
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42808351
M8×16
1パック(5個)
M8
16
1.25
(最小)4
(最小)0.4
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42808367
M8×18
1パック(5個)
M8
18
1.25
(最小)4
(最小)0.4
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42808376
M8×20
1パック(5個)
M8
20
1.25
(最小)4
(最小)0.4
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42808385
M8×25
1パック(5個)
M8
25
1.25
(最小)4
(最小)0.4
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42808394
M8×30
1パック(5個)
M8
30
1.25
(最小)4
(最小)0.4
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42808403
M8×35
1パック(5個)
M8
35
1.25
(最小)4
(最小)0.4
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42808412
M10×15
1パック(3個)
M10
15
1.5
(最小)5
(最小)0.4
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42808421
M10×20
1パック(3個)
M10
20
1.5
(最小)5
(最小)0.4
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42808437
M10×25
1パック(3個)
M10
25
1.5
(最小)5
(最小)0.4
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42808446
M10×30
1パック(3個)
M10
30
1.5
(最小)5
(最小)0.4
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42808455
M10×35
1パック(3個)
M10
35
1.5
(最小)5
(最小)0.4
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42808464
M10×40
1パック(3個)
M10
40
1.5
(最小)5
(最小)0.4
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42808087
M4×12
1パック(11個)
M4
12
0.7
(最小)2
(最小)0.2
取扱い終了
返品不可
42808272
M6×16
1パック(7個)
M6
16
1
(最小)3
(最小)0.25
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください