曜日別特売

六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/アロックユニ)

六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/アロックユニ) - 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/アロックユニ) - 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/アロックユニ) - 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/アロックユニ) - 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/アロックユニ) - 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/アロックユニ) - 大阪魂
(1件のレビュー)
材質表面処理アロックユニ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
寸法b(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42808473M3×101パック(11個)全ねじM3100.510
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
42808482M4×81パック(11個)全ねじM480.78
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
42808491M4×101パック(11個)全ねじM4100.710
569
626(税込)
9日以内出荷
返品不可
42808507M4×121パック(11個)全ねじM4120.712
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
42808516M4×141パック(10個)全ねじM4140.714
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
42808525M4×151パック(10個)全ねじM4150.715
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
42808534M4×161パック(10個)全ねじM4160.716
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
42808543M4×181パック(10個)全ねじM4180.718
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
42808552M4×201パック(8個)全ねじM4200.718
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
42808561M4×221パック(8個)全ねじM4220.720
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
42808577M4×251パック(7個)全ねじM4250.720
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
42808586M4×301パック(7個)半ねじM4300.720
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
42808595M4×351パック(7個)半ねじM4350.720
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
42808604M5×81パック(8個)全ねじM580.88
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
42808613M5×101パック(8個)全ねじM5100.810
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
42808622M5×121パック(8個)全ねじM5120.812
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
42808631M5×151パック(8個)全ねじM5150.815
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
42808647M5×161パック(8個)全ねじM5160.816
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
42808656M5×201パック(7個)全ねじM5200.820
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
42808665M5×251パック(7個)全ねじM5250.822
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
42808674M5×301パック(6個)半ねじM5300.822
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
42808683M5×351パック(6個)半ねじM5350.822
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
42808692M5×401パック(6個)半ねじM5400.822
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
42808701M6×101パック(7個)全ねじM610110
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
42808717M6×121パック(7個)全ねじM612112
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
42808726M6×151パック(7個)全ねじM615115
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
42808735M6×161パック(7個)全ねじM616116
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
42808744M6×201パック(7個)全ねじM620120
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
42808753M6×251パック(6個)全ねじM625124
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
42808762M6×301パック(6個)全ねじM630124
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
42808771M6×351パック(5個)半ねじM635124
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
42808796M6×451パック(5個)半ねじM645124
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
42808805M6×501パック(5個)半ねじM650124
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
42808814M6×701パック(3個)半ねじM670124
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
42808823M8×151パック(5個)全ねじM8151.2515
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
42808832M8×201パック(5個)全ねじM8201.2520
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
42808841M8×251パック(5個)全ねじM8251.2525
569
626(税込)
9日以内出荷
返品不可
42808857M8×301パック(4個)全ねじM8301.2528
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
42808866M8×351パック(4個)全ねじM8351.2528
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
42808875M8×401パック(4個)半ねじM8401.2528
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
42808884M8×451パック(4個)半ねじM8451.2528
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
42808893M8×501パック(4個)半ねじM8501.2528
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
42808902M10×201パック(3個)全ねじM10201.520
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
42808911M10×301パック(3個)全ねじM10301.530
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
42808927M10×351パック(3個)全ねじM10351.532
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
42808945M10×451パック(2個)半ねじM10451.532
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
42808954M10×501パック(2個)半ねじM10501.532
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
42808963M12×301パック(2個)全ねじM12301.7530
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
42808972M12×351パック(2個)全ねじM12351.7535
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
42808981M12×401パック(2個)全ねじM12401.7536
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42808893
2018-09-02
用途: ステップの固定

商品の画像では 黒色 ですが、届いた商品は シルバーのメッキ でした
商品画像を差し替えるべきです

2が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
画像変更いたします。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1520:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする