曜日別特売

六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/ニッケル)

六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/ニッケル) - 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/ニッケル) - 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/ニッケル) - 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/ニッケル) - 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/ニッケル) - 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/ニッケル) - 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/ニッケル) - 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/ニッケル) - 大阪魂
(15件のレビュー)
材質表面処理ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
全255種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
内容量
255種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
寸法b(mm)
種別
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
415071372×31パック(9個)M230.4-全ねじ
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415071462×41パック(10個)M240.4-全ねじ
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415071552×51パック(10個)M250.4-全ねじ
539
439
アウトレット
483(税込)
当日出荷
残り3点です
415071642×61パック(10個)M260.4-全ねじ
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415071732×81パック(10個)M280.4-全ねじ
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415071822×101パック(10個)M2100.4-全ねじ
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415071912×121パック(10個)M2120.4-全ねじ
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
428115442×141パック(10個)M2140.4-全ねじ
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415072072×151パック(10個)M2150.4-全ねじ
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415072162×161パック(8個)M2160.4-全ねじ
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415072252×181パック(7個)M2180.4-全ねじ
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415072342×201パック(7個)M2200.416半ねじ
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
428115712.3×151パック(5個)M2.3150.4-全ねじ
539
539
593(税込)
当日出荷
428115872.3×201パック(3個)M2.3200.4-全ねじ
539
539
593(税込)
当日出荷
428115962.5×31パック(9個)M2.530.45-全ねじ
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415072432.5×41パック(10個)M2.540.45-全ねじ
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415072522.5×51パック(10個)M2.550.45-全ねじ
539
539
593(税込)
当日出荷
415072612.5×61パック(12個)M2.560.45-全ねじ
539
539
593(税込)
当日出荷
415072772.5×81パック(12個)M2.580.45-全ねじ
539
539
593(税込)
当日出荷
415072862.5×101パック(12個)M2.5100.45-全ねじ
539
539
593(税込)
当日出荷
415072952.5×121パック(10個)M2.5120.45-全ねじ
539
539
593(税込)
当日出荷
428116142.5×141パック(11個)M2.5140.45-全ねじ
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415073042.5×151パック(10個)M2.5150.45-全ねじ
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415073132.5×161パック(10個)M2.5160.45-全ねじ
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
428116232.5×181パック(9個)M2.5180.45-全ねじ
539
539
593(税込)
当日出荷
415073312.5×301パック(2個)M2.5300.4517半ねじ
539
539
593(税込)
当日出荷
428116322.5×401パック(2個)M2.5400.4522半ねじ
569
569
626(税込)
当日出荷
415073472.6×31パック(8個)M2.630.45-全ねじ
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415073562.6×41パック(10個)M2.640.45-全ねじ
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415073652.6×51パック(10個)M2.650.45-全ねじ
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415073742.6×61パック(12個)M2.660.45-全ねじ
478
478
526(税込)
翌々日出荷
返品不可
415073832.6×81パック(12個)M2.680.45-全ねじ
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415073922.6×101パック(12個)M2.6100.45-全ねじ
468
468
515(税込)
翌々日出荷
返品不可
415074012.6×121パック(10個)M2.6120.45-全ねじ
468
468
515(税込)
3日以内出荷
返品不可
428116412.6×141パック(11個)M2.6140.45-全ねじ
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415074172.6×151パック(10個)M2.6150.45-全ねじ
468
468
515(税込)
翌々日出荷
返品不可
415074262.6×161パック(10個)M2.6160.45-全ねじ
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415074352.6×181パック(8個)M2.6180.45-全ねじ
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415074532.6×251パック(5個)M2.6250.4517半ねじ
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
428116572.6×301パック(2個)M2.6300.4522半ねじ
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415074623×31パック(8個)M330.5-全ねじ
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415074713×41パック(15個)M340.5-全ねじ
468
468
515(税込)
翌々日出荷
返品不可
415074873×51パック(17個)M350.5-全ねじ
478
478
526(税込)
3日以内出荷
返品不可
415074963×61パック(20個)M360.5-全ねじ
478
478
526(税込)
当日出荷
428116663×71パック(23個)M370.5-全ねじ
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415075053×81パック(20個)M380.5-全ねじ
478
478
526(税込)
当日出荷
415075143×101パック(20個)M3100.5-全ねじ
468
468
515(税込)
当日出荷
415075233×121パック(20個)M3120.5-全ねじ
468
468
515(税込)
当日出荷
415075323×141パック(17個)M3140.5-全ねじ
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415075413×151パック(17個)M3150.5-全ねじ
468
468
515(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41507426
2023-09-06
用途: 機械小部品の締め付け

近傍のホームセンター等において、このサイズのキャップスクリューを探してもなかなか見つからなかったが、モノタロウ社において様々な長さの商品があり大変ありがたかった。

1が参考にしています
対象商品 : 41508126
2023-07-04
用途: 機器の欠落ボルト補充に
医療・福祉・介護関連業

機器で、欠落・破損のボルト交換用に購入。 近隣の店に出向くのも面倒な時も、少量でも
購入出来、安価なので大助かり。 目的物に、寸法等ちょうどよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 41508433
2022-01-04
用途: バイクのステップ取り付け

以前はステンレス製を使用していましたが、寿命になったときに突然折れたので粘りのあるスチール製に変更しました。寿命直前がどう違うか?楽しみです。
取付けに必要な長さが45mm必要だったので選択しましたが、ネジ部はここまで長くなくてもよかったです。ナット高さ+2山くらいでネジ部15mmの製品があったらもっと良かったです。

対象商品 : 41507496
2022-02-09
用途: 装置の組立時

ネジ自体は普通だと思います。ニッケルメッキ品が他社で品薄な中、入手できて助かりました

1が参考にしています
対象商品 : 41507173
2021-06-29
用途: ラジコン
株式会社 堀野工務店建設業・工事業

とても丈夫で精度が高くビットが入りやすく回しやすい

対象商品 : 41507706
2020-11-26
用途: キャブレターの蓋に使用
製造業

仕上げがキレイで満足です。六角ボルト穴の耐久性の確認はこれから

対象商品 : 41507514
2021-03-05
用途: 機械整備
教育・研究機関

一般的な部品組み立てに使用しています.問題なく使用出来ています.

2020-11-22
用途: ボルダリング用ホールドの取り付け
教育・研究機関

ホームセンターには売っていない商品なので購入できて非常に助かりました。
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
4740:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする