大阪魂
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/ロックウェル)
材質
鉄
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42812174
M4×35
M4
35
0.7
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42812183
M5×12
M5
12
0.8
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42812192
M8×35
M8
35
1.25
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42812201
M10×20
M10
20
1.5
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42812217
M10×30
M10
30
1.5
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42812226
M10×40
M10
40
1.5
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください