大阪魂
六角穴付皿ボルト UNF(皿キャップスクリュー)(ステンレス)
(1件のレビュー)
種別
-
材質
ステンレス
頭部形状
六角穴付き皿
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
ユニファイ細目(UNF)
内容量
1個
関連資料:
(0.24MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(inch)
山数
寸法d(mm)
寸法t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42820775
#10-32×1"1/2
No.10
1-1/2
32
(最大)4.826
(最小)2.210
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42820784
#10-32×1"3/4
No.10
1-3/4
32
(最大)4.826
(最小)2.210
¥
709
¥
780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42820793
#10-32×2"
No.10
2
32
(最大)4.826
(最小)2.210
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42820802
1/4-28×3/4
1/4
3/4
28
(最大)6.350
(最小)2.819
¥
609
¥
670
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください