大阪魂
六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) SSS規格(鉄/3価ホワイト)(パック品)
ねじの呼び
M4
材質
鉄
長さ(mm)
45
ねじピッチ
0.7
寸法t(mm)
(最大)1.8/(最小)1.55
寸法S(mm)
(呼び)2.5
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
(最大)2.4/(最小)2.16
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)8.8/(最小)7.64
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1パック(6個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42821685
M4×45
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください