大阪魂
六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) SSS規格(鉄/クローム)(パック品)
材質
鉄
表面処理
クローム
頭部形状
六角穴付き皿
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42821694
M3×8
1パック(14個)
M3
8
0.5
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42821703
M3×10
1パック(14個)
M3
10
0.5
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42821712
M4×6
1パック(12個)
M4
6
0.7
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42821721
M4×8
1パック(13個)
M4
8
0.7
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42821737
M5×8
1パック(11個)
M5
8
0.8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42821746
M5×14
1パック(10個)
M5
14
0.8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42821755
M5×15
1パック(10個)
M5
15
0.8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42821764
M5×16
1パック(10個)
M5
16
0.8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42821773
M6×12
1パック(9個)
M6
12
1
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42821782
M6×18
1パック(8個)
M6
18
1
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42821791
M6×20
1パック(8個)
M6
20
1
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42821807
M6×25
1パック(7個)
M6
25
1
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42821816
M8×12
1パック(4個)
M8
12
1.25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42821825
M8×20
1パック(5個)
M8
20
1.25
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42821834
M8×45
1パック(3個)
M8
45
1.25
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42821843
M10×50
1パック(2個)
M10
50
1.5
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください