大阪魂
六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) SSS規格(鉄/スズコバルト)(パック品)
材質
鉄
表面処理
スズコバルト
頭部形状
六角穴付き皿
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42821895
M3×12
1パック(13個)
M3
12
0.5
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42821904
M4×15
1パック(12個)
M4
15
0.7
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42821913
M4×16
1パック(12個)
M4
16
0.7
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42821922
M4×30
1パック(9個)
M4
30
0.7
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42821931
M5×6
1パック(10個)
M5
6
0.8
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42821947
M5×18
1パック(10個)
M5
18
0.8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42821956
M5×30
1パック(8個)
M5
30
0.8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42821965
M6×14
1パック(8個)
M6
14
1
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42821974
M6×18
1パック(8個)
M6
18
1
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42821983
M6×35
1パック(6個)
M6
35
1
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42821992
M6×40
1パック(5個)
M6
40
1
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42822001
M6×55
1パック(4個)
M6
55
1
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42822017
M8×12
1パック(4個)
M8
12
1.25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42822026
M8×16
1パック(5個)
M8
16
1.25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42822035
M8×18
1パック(5個)
M8
18
1.25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42822044
M8×25
1パック(4個)
M8
25
1.25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42822053
M10×15
1パック(3個)
M10
15
1.5
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42822062
M10×20
1パック(3個)
M10
20
1.5
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42822071
M10×25
1パック(3個)
M10
25
1.5
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください