大阪魂
六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) SSS規格(鉄/ダクロ)(パック品)
材質
鉄
表面処理
ダクロ
頭部形状
六角穴付き皿
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42822087
M4×8
1パック(17個)
M4
8
0.7
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42822096
M5×12
1パック(14個)
M5
12
0.8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42822105
M5×14
1パック(12個)
M5
14
0.8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42822114
M5×40
1パック(5個)
M5
40
0.8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42822123
M5×50
1パック(4個)
M5
50
0.8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42822132
M6×16
1パック(8個)
M6
16
1
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42822141
M6×20
1パック(8個)
M6
20
1
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42822157
M8×10
1パック(2個)
M8
10
1.25
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42822166
M8×14
1パック(4個)
M8
14
1.25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42822175
M8×15
1パック(4個)
M8
15
1.25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42822184
M8×20
1パック(4個)
M8
20
1.25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください