大阪魂
冷間蝶ボルト 1種(鉄/3価ホワイト)
材質
鉄
規格
1種
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42830006
M6×10
1パック(3個)
M6
1
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42830015
M6×12
1パック(3個)
M6
1
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42830024
M6×15
1パック(3個)
M6
1
15
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42830042
M6×25
1パック(3個)
M6
1
25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42830051
M8×12
1パック(2個)
M8
1.25
12
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42830067
M8×15
1パック(2個)
M8
1.25
15
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42830076
M8×20
1パック(2個)
M8
1.25
20
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42830085
M8×25
1パック(2個)
M8
1.25
25
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42830094
M8×35
1パック(2個)
M8
1.25
35
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42830103
M10×20
1個
M10
1.5
20
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42830112
M10×30
1個
M10
1.5
30
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42830033
M6×20
1パック(3個)
M6
1
20
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください