大阪魂
冷間蝶ボルト 1種(鉄/クロメート)
材質
鉄
規格
1種
表面処理
クロメート
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42830121
M6×15
1パック(3個)
M6
1
15
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42830137
M6×20
1パック(3個)
M6
1
20
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42830164
M6×50
1パック(3個)
M6
1
50
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42830173
M8×10
1パック(2個)
M8
1.25
10
¥
609
¥
670
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42830182
M8×12
1パック(2個)
M8
1.25
12
¥
609
¥
670
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42830191
M8×15
1パック(2個)
M8
1.25
15
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42830207
M8×20
1パック(2個)
M8
1.25
20
¥
609
¥
670
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42830216
M8×25
1パック(2個)
M8
1.25
25
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42830225
M8×30
1パック(2個)
M8
1.25
30
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42830234
M10×20
1個
M10
1.5
20
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42830243
M10×25
1個
M10
1.5
25
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42830252
M10×30
1個
M10
1.5
30
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42830146
M6×25
1パック(3個)
M6
1
25
取扱い終了
返品不可
42830155
M6×30
1パック(3個)
M6
1
30
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください