大阪魂
寸切 荒先 ウィット(鉄/3価ホワイト)(パック品)
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
ねじ山種類
ウィット
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
山数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42833621
3/8×100
1パック(3本)
W3/8
100
16
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42833637
3/8×120
1パック(3本)
W3/8
120
16
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42833646
1/2×150
1パック(2本)
W1/2
150
12
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください