曜日別特売

寸切 荒先(鉄/3価ブラック)(パック品)

寸切 荒先(鉄/3価ブラック)(パック品) - 大阪魂
材質ねじピッチ0.7表面処理3価ブラックねじの呼びM4ねじ山種類メートル並目内容量1パック(5本)
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42833682M4×2020
取扱い終了
返品不可
42833691M4×3030
取扱い終了
返品不可
42833707M4×5050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする