大阪魂
寸切 荒先(鉄/ニッケル)(パック品)
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
ニッケル
ねじ山種類
メートル並目
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42833944
M6×55
1パック(8本)
M6
55
1
¥
539
¥593
(税込)
翌日出荷
返品不可
42833953
M8×70
1パック(4本)
M8
70
1.25
¥
539
¥593
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください