大阪魂
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/無電解ニッケル)(小箱)
材質
鉄
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理
無電解ニッケル
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42839982
M4
1箱(2000個)
M4
4.1
(最小)1
7.6
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
42839991
M5
1箱(1000個)
M5
5.1
(最小)1.3
9.2
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
42840007
M6
1箱(1000個)
M6
6.1
(最小)1.5
12.2
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
42840016
M8
1箱(1500個)
M8
8.2
(最小)2
15.4
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
42840025
M16
1箱(250個)
M16
16.2
(最小)4
28
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください