大阪魂
袋ナット ウィット(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
色
黒
ねじの種類
ナット
表面処理
3価ブラック
ねじ山種類
ウィット
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42883732
3/8
1箱(300個)
W3/8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42883741
1/2
1箱(150個)
W1/2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください