六角ナット(本体規格) A2-70 SUS304/ステンレス スタイル1ナット

六角ナット(本体規格) A2-70 SUS304/ステンレス スタイル1ナット - HI-LEAD六角ナット(本体規格) A2-70 SUS304/ステンレス スタイル1ナット - HI-LEAD

スタイル1ナットはナットの高さは約0.9Dとなります
本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します

トラスコ品番
671-1435
材質
SUS304相当
高さ(mm)
14.6
ねじピッチ(mm)
P2.0
呼び径
M16
規格
ISO4032対応
二面幅(mm)
24
ナット
スタイル1
強度区分
A2-70
内容量
1箱(100個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05843639IS6NS1-A270-M16P20-H
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする