高ナット(長ナット) 鉄 ユニクロ
高ナットは通常の六角ナットに比べ全長が長いナットで、長ナットと呼ばれることもあります。
全長が長い事以外は基本的に六角ナットと同等のため、同じ工具で締め付けは可能です。
平径(二面幅)が違う規格があるため注意が必要です。
- 用途
- 用途によってはスペーサーと呼ばれる事もある。
前後に2つの雄ねじを取り付け、長さを調整する事ができる。
プリント基板などを部材から浮かせるために使用できる。
- トラスコ品番
- 215-7933
- 材質
- 材質:鉄、表面処理:ユニクロ
- 高さ(mm)
- 20
- ねじピッチ(mm)
- 1.75
- 呼び径
- M12
- 二面幅(mm)
- 19
- 内容量
- 1個
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
カテゴリ



























