両雌ねじ丸型スペーサーARU(SUS303)(小箱)

両雌ねじ丸型スペーサーARU(SUS303)(小箱) - 廣杉計器
材質SUS303
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ径
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
ねじピッチ
外径(Φmm)
長さ(mm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42921855ARU-3041箱(500個)-M30.5--4全ねじ
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
42921864ARU-3061箱(500個)-M30.5--6全ねじ
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
42921873ARU-3091箱(500個)-M30.5--9全ねじ
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
42921882ARU-3141箱(500個)-M30.5--146
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
42921891ARU-3151箱(500個)-M30.5--156
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
42921907ARU-3201箱(500個)-M30.5--206
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
42921916ARU-3501箱(200個)-M30.5--506
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
42921925ARU-3601箱(200個)-M30.5--606
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
42081286ARU-3081箱(500個)M3--0.568全ねじ
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
42081295ARU-3101箱(500個)M3--0.5610全ねじ
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
42081304ARU-3251箱(500個)M3--0.56256
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
42081313ARU-3301箱(400個)M3--0.56306
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
42081322ARU-20041箱(1500個)M2--0.444全ねじ
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
42081331ARU-20051箱(1500個)M2--0.445全ねじ
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
42081347ARU-20181箱(500個)M2--0.44185
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
42081356ARU-20201箱(500個)M2--0.44205
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42921855ARU-30442944185ARU-304ARU-304 両雌ねじ 丸型スペーサー ARU(SUS303) 廣杉計器 42944185両雌ねじ 丸型スペーサー ARU(SUS303)廣杉計器1パック(2個)
559
税込615
注文コードが変更になりました
42921864ARU-30642944194ARU-306ARU-306 両雌ねじ 丸型スペーサー ARU(SUS303) 廣杉計器 42944194両雌ねじ 丸型スペーサー ARU(SUS303)廣杉計器1パック(2個)
559
税込615
注文コードが変更になりました
42921873ARU-30942944203ARU-309ARU-309 両雌ねじ 丸型スペーサー ARU(SUS303) 廣杉計器 42944203両雌ねじ 丸型スペーサー ARU(SUS303)廣杉計器1パック(2個)
569
税込626
注文コードが変更になりました
42921882ARU-31442944212ARU-314ARU-314 両雌ねじ 丸型スペーサー ARU(SUS303) 廣杉計器 42944212両雌ねじ 丸型スペーサー ARU(SUS303)廣杉計器1パック(2個)
509
税込560
注文コードが変更になりました
42921891ARU-31542944221ARU-315ARU-315 両雌ねじ 丸型スペーサー ARU(SUS303) 廣杉計器 42944221両雌ねじ 丸型スペーサー ARU(SUS303)廣杉計器1パック(2個)
509
税込560
注文コードが変更になりました
42921907ARU-32042944237ARU-320ARU-320 両雌ねじ 丸型スペーサー ARU(SUS303) 廣杉計器 42944237両雌ねじ 丸型スペーサー ARU(SUS303)廣杉計器1個
559
税込615
注文コードが変更になりました
42921916ARU-35042944246ARU-350ARU-350 両雌ねじ 丸型スペーサー ARU(SUS303) 廣杉計器 42944246両雌ねじ 丸型スペーサー ARU(SUS303)廣杉計器1個
559
税込615
注文コードが変更になりました
42921925ARU-36042944255ARU-360ARU-360 両雌ねじ 丸型スペーサー ARU(SUS303) 廣杉計器 42944255両雌ねじ 丸型スペーサー ARU(SUS303)廣杉計器1個
429
税込472
注文コードが変更になりました
42081286ARU-30842267276ARU-308ARU-308 両雌ねじ 丸型スペーサー ARU(SUS303) 廣杉計器 42267276両雌ねじ 丸型スペーサー ARU(SUS303)廣杉計器1パック(2個)
559
税込615
注文コードが変更になりました
42081295ARU-31042267285ARU-310ARU-310 両雌ねじ 丸型スペーサー ARU(SUS303) 廣杉計器 42267285両雌ねじ 丸型スペーサー ARU(SUS303)廣杉計器1パック(2個)
569
税込626
注文コードが変更になりました
42081304ARU-32542267294ARU-325ARU-325 両雌ねじ 丸型スペーサー ARU(SUS303) 廣杉計器 42267294両雌ねじ 丸型スペーサー ARU(SUS303)廣杉計器1個
529
税込582
注文コードが変更になりました
42081313ARU-33042267303ARU-330ARU-330 両雌ねじ 丸型スペーサー ARU(SUS303) 廣杉計器 42267303両雌ねじ 丸型スペーサー ARU(SUS303)廣杉計器1個
479
税込527
注文コードが変更になりました
42081322ARU-200442267312ARU-2004ARU-2004 両雌ねじ 丸型スペーサー ARU(SUS303) 廣杉計器 42267312両雌ねじ 丸型スペーサー ARU(SUS303)廣杉計器1パック(2個)
569
税込626
注文コードが変更になりました
42081331ARU-200542267321ARU-2005ARU-2005 両雌ねじ 丸型スペーサー ARU(SUS303) 廣杉計器 42267321両雌ねじ 丸型スペーサー ARU(SUS303)廣杉計器1パック(2個)
569
税込626
注文コードが変更になりました
42081347ARU-201842267337ARU-2018ARU-2018 両雌ねじ 丸型スペーサー ARU(SUS303) 廣杉計器 42267337両雌ねじ 丸型スペーサー ARU(SUS303)廣杉計器1個
489
税込538
注文コードが変更になりました
42081356ARU-202042267346ARU-2020ARU-2020 両雌ねじ 丸型スペーサー ARU(SUS303) 廣杉計器 42267346両雌ねじ 丸型スペーサー ARU(SUS303)廣杉計器1個
479
税込527
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2197:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする