大阪魂
ヘックスローブ穴付ボルト(ヘックスローブ皿キャップスクリュー)(樹脂)(パック品)
材質
樹脂
頭部形状
皿
穴の形状
ヘックスローブ
全18種類を絞り込む
色
グレー
白
黒
寸法D(mm)
選択してください
0
0.1
0.3
0.5
1.6
2.1
2.6
2.7
3.3
寸法B(mm)
選択してください
11.5
12
14.6
16.2
16.5
18
内容量
1パック(8個)
1パック(9個)
1パック(11個)
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42928663
T15サラCAP
1パック(9個)
白
1.6
1.5
12
-
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42928672
T20サラCAP
1パック(11個)
白
2.1
1.6
11.5
-
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42928681
T25CAP
1パック(9個)
白
2.7
4.1
16.5
13
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42928697
T25サラCAP
1パック(11個)
白
0.3
2.4
14.6
12.8
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42928706
T30CAP
1パック(9個)
白
3.3
1.6
16.2
14.4
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42928715
T30サラCAP
1パック(11個)
白
0.5
2.4
16.2
13.5
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42928724
T40CAP
1パック(8個)
白
2.6
4.8
16.2
14.2
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42928733
T40サラCAP
1パック(8個)
白
0.1
2.4
18
15.2
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42928742
T20サラCAP
1パック(11個)
黒
2.1
1.6
11.5
-
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42928767
T15サラCAP
1パック(11個)
グレー
1.6
1.5
12
-
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42928776
T20サラCAP
1パック(11個)
グレー
2.1
1.6
11.5
-
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42928785
T25CAP
1パック(9個)
グレー
2.7
4.1
16.5
13
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42928794
T25サラCAP
1パック(11個)
グレー
0.3
2.4
14.6
12.8
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42928803
T30CAP
1パック(9個)
グレー
3.3
1.6
16.5
14.4
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42928812
T30サラCAP
1パック(11個)
グレー
0.5
2.4
16.2
13.5
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42928821
T40CAP
1パック(8個)
グレー
2.6
4.8
16.2
14.2
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42928837
T40サラCAP
1パック(8個)
グレー
0.1
2.4
18
15.2
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42928751
T10サラCAP
1パック(11個)
グレー
0
1.2
12
-
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください