大阪魂
寸切 定尺300(ポリカーボネート)
(1件のレビュー)
種別
全ねじ
材質
ポリカーボネート
長さ(mm)
300
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42930474
M8×300
M8
1.25
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
42930483
M10×300
M10
1.5
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください