大阪魂
ウエルドボルト 細目(鉄/3価ホワイト)(小箱)
種別
全ねじ
ねじの呼び
M10
材質
鉄
ねじピッチ(mm)
1.25
寸法H(mm)
3.2
寸法D(mm)
20
表面処理
3価ホワイト
ねじ山種類
メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43160564
M10×20
1箱(200個)
20
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43160573
M10×25
1箱(150個)
25
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43160582
M10×30
1箱(130個)
30
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43160591
M10×35
1箱(110個)
35
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43160607
M10×40
1箱(100個)
40
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください