大阪魂
ウエルドボルト 細目(鉄/ユニクロ)(小箱)
種別
全ねじ
ねじの呼び
M10
材質
鉄
ねじピッチ(mm)
1.25
寸法H(mm)
3.2
寸法D(mm)
20
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43160661
M10×20
1箱(200個)
20
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43160677
M10×25
1箱(150個)
25
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43160686
M10×30
1箱(130個)
30
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43160695
M10×35
1箱(110個)
35
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43160704
M10×40
1箱(100個)
40
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください