大阪魂
小形六角トリーマP=3(SW+JIS W組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
ねじの呼び
M8
頭部形状
小形六角トリーマ組込
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
種類
P=3(SW+JISW組込)
寸法a(mm)
8.4
寸法e(mm)
13.9
ねじ山種類
メートル
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43351287
M8×12
1箱(150個)
12
1.25
-
¥
5,498
¥6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43351296
M8×15
1箱(150個)
15
1.25
-
¥
4,998
¥5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43351305
M8×18
1箱(130個)
18
1.25
-
¥
4,598
¥5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43351314
M8×30
1箱(150個)
30
1.25
-
¥
5,498
¥6,048
(税込)
翌日出荷
返品不可
43351323
M8×35
1箱(130個)
35
1.25
-
¥
5,298
¥5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43351332
M8×40
1箱(100個)
40
1.25
-
¥
4,198
¥4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43351341
M8×45
1箱(100個)
45
1.25
-
¥
5,198
¥5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43351357
M8×50
1箱(100個)
50
1.25
-
¥
5,498
¥6,048
(税込)
翌日出荷
返品不可
42475431
M8×14
1箱(150個)
14
-
1.25
¥
4,998
¥5,498
(税込)
翌日出荷
返品不可
42475447
M8×16
1箱(130個)
16
-
1.25
¥
4,198
¥4,618
(税込)
翌日出荷
返品不可
42475456
M8×20
1箱(120個)
20
-
1.25
¥
3,998
¥4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
42475465
M8×25
1箱(150個)
25
-
1.25
¥
5,298
¥5,828
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください