※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
小形六角トリーマP=3(SW+JIS W組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(130個)
1箱(150個)
1箱(130個)
1箱(100個)
1箱(120個)
長さ(mm)
16
12
18
30
35
40
45
50
14
16
20
25
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(130個)
注文コード
42475447
品番
M8×16
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
ねじピッチ(mm)
1.25
材質
鉄
種類
P=3(SW+JISW組込)
寸法a(mm)
8.4
寸法S(mm)
12
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
13.9
寸法D1(mm)
18
寸法T(mm)
1.6
頭部形状
小形六角トリーマ組込
寸法d1(mm)
(最大)14.5
寸法K(mm)
5.5
寸法dk(mm)
約11.5
ねじの呼び
M8
ねじ山種類
メートル