大阪魂
(+)ナベタッピンねじ 2種溝付B-1形P=2(SW組込)(鉄/クローム)(小箱)
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
材質
鉄
種類
P=2(SW組込)
表面処理
クローム
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43542195
M4×8
1箱(1600個)
8
¥
19,980
¥21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43542204
M4×10
1箱(1500個)
10
¥
18,980
¥20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43542213
M4×12
1箱(1200個)
12
¥
15,980
¥17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43542222
M4×20
1箱(800個)
20
¥
10,980
¥12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43542231
M4×25
1箱(600個)
25
¥
8,898
¥9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧