大阪魂
(+)ナベタッピンねじ 2種溝付B-1形P=2(SW組込)(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(600個)
1箱(1600個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(600個)
長さ(mm)
25
8
10
12
25
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
43542231
品番
M4×25
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
材質
鉄
種類
P=2(SW組込)
ねじピッチ(mm)
0.7
表面処理
クローム
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M4
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧