大阪魂
六角穴付きボルト(キャップスクリュー) 細目(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
表面処理
ニッケル
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法r(mm)
寸法S(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43619292
M10×15
1箱(100個)
M10
15
5
0.4
8
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43619301
M10×16
1箱(100個)
M10
16
5
0.4
8
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43619317
M10×18
1箱(100個)
M10
18
5
0.4
8
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43619326
M10×20
1箱(100個)
M10
20
5
0.4
8
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43619335
M10×25
1箱(100個)
M10
25
5
0.4
8
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43619344
M10×30
1箱(100個)
M10
30
5
0.4
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43619353
M10×40
1箱(100個)
M10
40
5
0.4
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43619362
M10×45
1箱(80個)
M10
45
5
0.4
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43619371
M10×50
1箱(80個)
M10
50
5
0.4
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43619387
M10×55
1箱(70個)
M10
55
5
0.4
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43619396
M10×60
1箱(70個)
M10
60
5
0.4
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43619405
M10×65
1箱(60個)
M10
65
5
0.4
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43619414
M10×70
1箱(60個)
M10
70
5
0.4
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43619423
M10×75
1箱(60個)
M10
75
5
0.4
8
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43619432
M10×80
1箱(50個)
M10
80
5
0.4
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43619441
M10×85
1箱(50個)
M10
85
5
0.4
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43619457
M10×90
1箱(50個)
M10
90
5
0.4
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43619466
M10×95
1箱(40個)
M10
95
5
0.4
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43619475
M10×100
1箱(40個)
M10
100
5
0.4
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43619484
M12×20
1箱(100個)
M12
20
6
0.6
10
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43619493
M12×25
1箱(80個)
M12
25
6
0.6
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43619502
M12×30
1箱(80個)
M12
30
6
0.6
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43619511
M12×35
1箱(70個)
M12
35
6
0.6
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43619527
M12×40
1箱(70個)
M12
40
6
0.6
10
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43619536
M12×45
1箱(60個)
M12
45
6
0.6
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43619545
M12×50
1箱(60個)
M12
50
6
0.6
10
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43619554
M12×55
1箱(50個)
M12
55
6
0.6
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43619563
M12×60
1箱(50個)
M12
60
6
0.6
10
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43619572
M12×65
1箱(40個)
M12
65
6
0.6
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43619581
M12×70
1箱(40個)
M12
70
6
0.6
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43619597
M12×75
1箱(40個)
M12
75
6
0.6
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43619606
M12×80
1箱(40個)
M12
80
6
0.6
10
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43619615
M12×85
1箱(35個)
M12
85
6
0.6
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43619624
M12×90
1箱(35個)
M12
90
6
0.6
10
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43619633
M12×100
1箱(30個)
M12
100
6
0.6
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください