アンブラコ
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(鉄/生地)(小箱)
材質
鉄
表面処理
生地
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43620762
M6×110
1箱(200個)
M6
110
1
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43620771
M6×120
1箱(200個)
M6
120
1
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43620787
M14×110
1箱(50個)
M14
110
2
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43620796
M14×120
1箱(50個)
M14
120
2
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43620805
M24×200
1箱(5個)
M24
200
3
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください