大阪魂
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
寸法t(mm)
寸法r(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43621182
M2.5×3
1箱(500個)
M2.5
3
0.45
1.1
0.1
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43621191
M2.5×14
1箱(500個)
M2.5
14
0.45
1.1
0.1
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43621207
M20×80
1箱(10個)
M20
80
2.5
10
0.8
取扱い終了
返品不可
43621216
M20×90
1箱(8個)
M20
90
2.5
10
0.8
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください