大阪魂
六角穴付きボルト(キャップスクリュー) 全ねじ(鉄/生地)(小箱)
材質
鉄
種別
全ねじ
表面処理
生地
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43627857
M3×30
1箱(500個)
M3
30
0.5
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43627866
M3×35
1箱(500個)
M3
35
0.5
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43627875
M4×45
1箱(400個)
M4
45
0.7
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43627884
M4×50
1箱(400個)
M4
50
0.7
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43627893
M4×55
1箱(400個)
M4
55
0.7
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43627902
M5×30
1箱(500個)
M5
30
0.8
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43627911
M5×50
1箱(200個)
M5
50
0.8
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43627927
M5×55
1箱(200個)
M5
55
0.8
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43627936
M6×35
1箱(200個)
M6
35
1
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43627945
M6×45
1箱(200個)
M6
45
1
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43627954
M8×40
1箱(100個)
M8
40
1.25
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43627963
M8×50
1箱(100個)
M8
50
1.25
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43627972
M8×55
1箱(100個)
M8
55
1.25
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください