大阪魂
六角穴付きボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) JIS-B1174(鉄/生地)(小箱)
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
生地
頭部形状
ボタン
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43629214
M3×12
1箱(1000個)
M3
12
0.5
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43629223
M3×14
1箱(1000個)
M3
14
0.5
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43629232
M3×18
1箱(1000個)
M3
18
0.5
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43629241
M3×20
1箱(1000個)
M3
20
0.5
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43629257
M4×16
1箱(1000個)
M4
16
0.7
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43629266
M4×25
1箱(1000個)
M4
25
0.7
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43629275
M4×30
1箱(500個)
M4
30
0.7
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43629284
M4×35
1箱(500個)
M4
35
0.7
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43629293
M4×40
1箱(500個)
M4
40
0.7
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43629302
M4×45
1箱(500個)
M4
45
0.7
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43629311
M4×50
1箱(500個)
M4
50
0.7
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43629327
M5×35
1箱(400個)
M5
35
0.8
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43629336
M5×40
1箱(400個)
M5
40
0.8
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43629345
M5×45
1箱(400個)
M5
45
0.8
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43629354
M5×50
1箱(400個)
M5
50
0.8
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43629363
M6×45
1箱(300個)
M6
45
1
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43629372
M6×50
1箱(300個)
M6
50
1
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください