アンブラコ
六角穴付きボタンボルト(UNC)(ボタンキャップスクリュー)(鉄/生地)(小箱)
種別
-
材質
鉄
表面処理
生地
頭部形状
ボタン
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)
バスケットに入れる
31
件中 1~31件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(inch)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43639014
#4-40×1/4
1箱(100個)
#4
1/4
40
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43639023
#4-40×3/8
1箱(100個)
#4
3/8
40
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43639032
#4-40×1/2
1箱(100個)
#4
1/2
40
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43639041
#6-32×1/4
1箱(100個)
#6
1/4
32
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43639057
#6-32×3/8
1箱(100個)
#6
3/8
32
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43639066
#6-32×1/2
1箱(100個)
#6
1/2
32
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43639075
#6-32×5/8
1箱(100個)
#6
5/8
32
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43639084
#8-32×5/8
1箱(100個)
#8
5/8
32
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43639093
#10-24×1/4
1箱(100個)
#10
1/4
24
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43639102
#10-24×3/8
1箱(100個)
#10
3/8
24
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43639111
#10-24×1/2
1箱(100個)
#10
1/2
24
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43639127
#10-24×3/4
1箱(100個)
#10
3/4
24
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43639136
#10-24×1"
1箱(100個)
#10
1
24
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43639145
1/4-20×5/8
1箱(100個)
1/4
5/8
20
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43639154
1/4-20×3/4
1箱(100個)
1/4
3/4
20
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43639163
1/4-20×1"
1箱(100個)
1/4
1
20
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43639172
5/16-18×3/8
1箱(100個)
5/16
3/8
18
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43639181
5/16-18×5/8
1箱(100個)
5/16
5/8
18
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43639197
5/16-18×3/4
1箱(100個)
5/16
3/4
18
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43639206
3/8-16×1/2
1箱(100個)
3/8
1/2
16
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43639215
3/8-16×5/8
1箱(100個)
3/8
5/8
16
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43639224
3/8-16×3/4
1箱(100個)
3/8
3/4
16
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43639233
3/8-16×1"
1箱(100個)
3/8
1
16
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43639242
3/8-16×1"1/4
1箱(100個)
3/8
1-1/4
16
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43639251
1/2-13×1"
1箱(50個)
1/2
1
13
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43639267
1/2-13×1"1/4
1箱(50個)
1/2
1-1/4
13
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43639276
1/2-13×1"1/2
1箱(50個)
1/2
1-1/2
13
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43639285
1/2-13×2"
1箱(50個)
1/2
2
13
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43639303
5/8-11×1"1/2
1箱(25個)
5/8
1-1/2
11
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43639312
5/8-11×2"
1箱(25個)
5/8
2
11
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43639294
5/8-11×1"1/4
1箱(25個)
5/8
1-1/4
11
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください